CY301-88 S ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172329

CY301-88 S ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172329
CY301-88 S ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172329
CY301-88 S ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172329
CY301-88 S ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172329
CY301-88 S ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172329

ケアワークシャツ CY301シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05172329品番CY301-88 S
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。介護の妨げにならない隠しファスナー仕様。右脇に便利なキーループ付。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。衿先、胸ポケット口、袖口のカラーテープがポイントです。

仕様●色:ネイビー×ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4568-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする