CY303-05 L レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172591

CY303-05 L レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172591
CY303-05 L レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172591
CY303-05 L レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172591
CY303-05 L レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172591
CY303-05 L レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172591

レディスニットシャツ CY303シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:レディス●サイズ:L●バスト:99cm●身丈:66.5cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・UVカット注文コード05172591品番CY303-05 L
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

衿元のスナップボタンで着脱が簡単。安心の胸当て付き。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。重ね着風に切替えた裾まわり。動きやすいスリット入り。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。

仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:レディス●サイズ:L●バスト:99cm●身丈:66.5cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・UVカットアズワン品番68-4569-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする