CY303-05 M レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172645

CY303-05 M レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172645
CY303-05 M レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172645
CY303-05 M レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172645
CY303-05 M レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172645
CY303-05 M レディスニットシャツ CY303シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172645

レディスニットシャツ CY303シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:レディス●サイズ:M●バスト:94cm●身丈:65cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・UVカット注文コード05172645品番CY303-05 M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

衿元のスナップボタンで着脱が簡単。安心の胸当て付き。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。重ね着風に切替えた裾まわり。動きやすいスリット入り。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。

仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:レディス●サイズ:M●バスト:94cm●身丈:65cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・UVカットアズワン品番68-4569-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする