CY304-12 M Mケアワークシャツ CY304シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172801

CY304-12 M Mケアワークシャツ CY304シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172801
CY304-12 M Mケアワークシャツ CY304シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172801
CY304-12 M Mケアワークシャツ CY304シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172801

Mケアワークシャツ CY304シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:M●バスト:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05172801品番CY304-12 M
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

熱がこもりにくいスキッパーカラー。右脇に便利なキーループ付。

仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:M●バスト:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4569-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする