ヨネックス(YONEX)
リハビリジャケット CY400シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ブルーモク●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:108cm●身丈:65cm●裄丈:75cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05172925
品番
CY400-76 S
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
衿先はリハビリ時の首元の窮屈感を解消するライン。右胸にブランドロゴの刺しゅう入り。
仕様
●色:ブルーモク●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:108cm●身丈:65cm●裄丈:75cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4569-45