CY400-18 LL リハビリジャケット CY400シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172959

CY400-18 LL リハビリジャケット CY400シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172959
CY400-18 LL リハビリジャケット CY400シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172959
CY400-18 LL リハビリジャケット CY400シリーズ ヨネックス(YONEX) 05172959

リハビリジャケット CY400シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ワインモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:120cm●身丈:74cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05172959品番CY400-18 LL
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

衿先はリハビリ時の首元の窮屈感を解消するライン。右胸にブランドロゴの刺しゅう入り。

仕様●色:ワインモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:120cm●身丈:74cm●裄丈:87cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4569-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする