ヨネックス(YONEX)
前開きシャツ CY401シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:120cm●身丈:74cm●裄丈:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05173011
品番
CY401-08 LL
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
杢調でお洒落な印象。柔らかな肌触りが心地良い素材です。掛け間違いを防ぐ為、第二ボタンの内側のみ色を変えています。一目でサイズが分かるピスネーム付。
仕様
●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:120cm●身丈:74cm●裄丈:69cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4569-52