CY500-88 M ケアワークパンツ CY500シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173248

CY500-88 M ケアワークパンツ CY500シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173248
CY500-88 M ケアワークパンツ CY500シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173248

ケアワークパンツ CY500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:72~80cm●ヒップ:106cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05173248品番CY500-88 M
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポイントカラーとロゴがアクセントなパンツです。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー×ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:M●ウエスト:72~80cm●ヒップ:106cm●股下:73cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4569-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする