CY500-72 4L ケアワークパンツ CY500シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173266

CY500-72 4L ケアワークパンツ CY500シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173266
CY500-72 4L ケアワークパンツ CY500シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173266

ケアワークパンツ CY500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05173266品番CY500-72 4L
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ポイントカラーとロゴがアクセントなパンツです。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:122cm●股下:85cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4569-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする