CY506-89 L Mケアワークパンツ CY506シリーズ ヨネックス(YONEX) 05173485

Mケアワークパンツ CY506シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78~88cm●ヒップ:110cm●股下:76cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざらり・ストレッチ注文コード05173485品番CY506-89 L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キレイな表面感とひっかけにくい強さを併せもつニット素材のパンツです。裾上げ済み。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:L●ウエスト:78~88cm●ヒップ:110cm●股下:76cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざらり・ストレッチアズワン品番68-4570-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする