曜日別特売
CY800-816 BL Mスクラブ CY800シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174691

CY800-816 BL Mスクラブ CY800シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174691
CY800-816 BL Mスクラブ CY800シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174691
CY800-816 BL Mスクラブ CY800シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174691
CY800-816 BL Mスクラブ CY800シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174691
CY800-816 BL Mスクラブ CY800シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174691

Mスクラブ CY800シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:121cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05174691品番CY800-816 BL
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

脇の切替えがシルエットをすっきり見せます。すっきりとしたVネック仕様。右脇に便利なキーループ付。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。ストラップを留めるループ付。

仕様●色:ネイビー×バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:121cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電アズワン品番68-4571-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする