CY801-46 BL スクラブ CY801シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174806

CY801-46 BL スクラブ CY801シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174806
CY801-46 BL スクラブ CY801シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174806
CY801-46 BL スクラブ CY801シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174806
CY801-46 BL スクラブ CY801シリーズ ヨネックス(YONEX) 05174806

スクラブ CY801シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:121cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05174806品番CY801-46 BL
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シャープな切替でスタイリッシュなデザインです。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:121cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4571-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする