曜日別特売
CY804-12 3L Mスクラブ CY804シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175366

CY804-12 3L Mスクラブ CY804シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175366
CY804-12 3L Mスクラブ CY804シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175366
CY804-12 3L Mスクラブ CY804シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175366
CY804-12 3L Mスクラブ CY804シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175366

Mスクラブ CY804シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:121cm●身丈:76cm●袖丈:23cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05175366品番CY804-12 3L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

鮮やかできれいな特殊プリント技術を使用しています。右脇に便利なキーループ付。ストラップループ付。

仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:121cm●身丈:76cm●袖丈:23cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4572-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする