CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558

CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558
CY805-88 BL スクラブ CY805シリーズ ヨネックス(YONEX) 05175558

スクラブ CY805シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:121cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・抗毛玉・UVカット注文コード05175558品番CY805-88 BL
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

清涼素材でさらっとした着心地です。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右胸にブランドロゴ刺しゅう入り。大きめの腰ポケット。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。右脇に便利なキーループ付。消毒液ボトルをひっかけることもできます。ストラップループ付。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:121cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4572-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする