CY831-15 BL 前開きスクラブ CY831シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176556

CY831-15 BL 前開きスクラブ CY831シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176556
CY831-15 BL 前開きスクラブ CY831シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176556
CY831-15 BL 前開きスクラブ CY831シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176556
CY831-15 BL 前開きスクラブ CY831シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176556

前開きスクラブ CY831シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:122cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05176556品番CY831-15 BL
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

着脱の際に汚れが付きにくい前ファスナー仕様。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:バーガンディー●規格:男女兼用●サイズ:BL●バスト:122cm●身丈:74cm●袖丈:24cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4573-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする