商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ピーコックグリーン●規格:男女兼用●サイズ:S●バスト:94cm●身丈:68cm●裄丈:39.5cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05176721品番CY832-46 S
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
着脱しやすい前開き仕様。汚れが目立ちにくい衿裏ネイビー配色。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。