CY834-12 LL M前開きスクラブ CY834シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176967

CY834-12 LL M前開きスクラブ CY834シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176967
CY834-12 LL M前開きスクラブ CY834シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176967
CY834-12 LL M前開きスクラブ CY834シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176967
CY834-12 LL M前開きスクラブ CY834シリーズ ヨネックス(YONEX) 05176967

M前開きスクラブ CY834シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:115cm●身丈:74cm●袖丈:22cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05176967品番CY834-12 LL
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ストラップが首に直接当たりにくい衿仕様。右脇に便利なキーループ付。右袖にブランドロゴの刺しゅう入り。
鮮やかで緻密なデザイン表現が可能な特殊プリント技術を使用しています。

仕様●色:ピーチ●規格:男女兼用●サイズ:LL●バスト:115cm●身丈:74cm●袖丈:22cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4573-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする