CY855-01 BL チュニック CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05177500

CY855-01 BL チュニック CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05177500
CY855-01 BL チュニック CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05177500
CY855-01 BL チュニック CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05177500
CY855-01 BL チュニック CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05177500

チュニック CYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ホワイト●規格:レディス●サイズ:BL●バスト:114cm●身丈:70cm●裄丈:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05177500品番CY855-01 BL
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。背中に長めの背当て布を施し、前傾時にも下着のラインが目立ちにくい工夫をしています。
ニット素材でしなやかな動きを実現。汚れが目立ちにくい衿裏ネイビー配色。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:ホワイト●規格:レディス●サイズ:BL●バスト:114cm●身丈:70cm●裄丈:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電アズワン品番68-4574-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする