CY852-01 BLL チュニック CY852シリーズ ヨネックス(YONEX) 05177737

CY852-01 BLL チュニック CY852シリーズ ヨネックス(YONEX) 05177737
CY852-01 BLL チュニック CY852シリーズ ヨネックス(YONEX) 05177737
CY852-01 BLL チュニック CY852シリーズ ヨネックス(YONEX) 05177737
CY852-01 BLL チュニック CY852シリーズ ヨネックス(YONEX) 05177737

チュニック CY852シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ホワイト●規格:レディス●サイズ:BLL●バスト:120cm●身丈:71.5cm●裄丈:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電注文コード05177737品番CY852-01 BLL
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ニット素材でしなやかな動きを実現。窮屈感を解消する衿まわり。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。右袖にブランドロゴ刺しゅう入り。

仕様●色:ホワイト●規格:レディス●サイズ:BLL●バスト:120cm●身丈:71.5cm●裄丈:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・軽量・防透・制電アズワン品番68-4574-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする