CY875-80 3L ネオスクラブ CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05178166

CY875-80 3L ネオスクラブ CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05178166
CY875-80 3L ネオスクラブ CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05178166
CY875-80 3L ネオスクラブ CYシリーズ ヨネックス(YONEX) 05178166

ネオスクラブ CYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:121cm●身丈:76cm●裄丈:49.5cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・吸汗・速乾注文コード05178166品番CY875-80 3L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

衿元は、伸縮性がありTシャツのようにかぶって着用できるフライス仕様。血圧計も入る大きめポケット。作業の邪魔になりにくい脇位置にあります。

仕様●色:ラベンダー●規格:男女兼用●サイズ:3L●バスト:121cm●身丈:76cm●裄丈:49.5cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌防臭・吸汗・速乾アズワン品番68-4575-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする