EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSPR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5.44
5.44
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.51
5.52
5.53
5.54
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.91
5.92
5.93
5.94
6.06
6.07
6.08
6.09
全長(mm)
90
90
100
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05178328
品番
CSPR-C+5.44
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.44
刃長(mm)
35
全長(mm)
90
材質
超微粒子
シャンク径(Φmm)
4
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiCN2コーティング