曜日別特売
CM234-85 S メンズジャケット ホワイト×ロイヤルブルー CM234-85シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05178446

CM234-85 S メンズジャケット ホワイト×ロイヤルブルー CM234-85シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05178446
CM234-85 S メンズジャケット ホワイト×ロイヤルブルー CM234-85シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05178446
CM234-85 S メンズジャケット ホワイト×ロイヤルブルー CM234-85シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05178446

メンズジャケット ホワイト×ロイヤルブルー CM234-85シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ホワイト×ロイヤルブルー●規格:メンズ●サイズ:S●身丈:68cm●バスト:100cm●袖丈:23.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05178446品番CM234-85 S
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

右脇ポケット内には脇線側に付けた便利なペン差しポケット。血圧計も入る大きめのポケット。前下がりのポケット口で、腰まわりがすっきりと見えます。治療やリハビリの際にネームホルダーが当たらないように肩のラインに留めることができます。

仕様●色:ホワイト×ロイヤルブルー●規格:メンズ●サイズ:S●身丈:68cm●バスト:100cm●袖丈:23.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4575-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする