商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:3L●身丈:76cm●バスト:121cm●袖丈:23cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05178638品番CM300-09 3L
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488販売価格(税別)
360度ストレッチ素材で動きやすいスクラブ。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。ストラップを留めるループ付。