曜日別特売
CM305-885 3L スクラブ CM305シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05179015

CM305-885 3L スクラブ CM305シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05179015
CM305-885 3L スクラブ CM305シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05179015
CM305-885 3L スクラブ CM305シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05179015
CM305-885 3L スクラブ CM305シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05179015
CM305-885 3L スクラブ CM305シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05179015

スクラブ CM305シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ロイヤルブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●身丈:76cm●バスト:121cm●袖丈:23cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05179015品番CM305-885 3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

清涼素材でさらっとした着心地です。大きめの腰ポケット。たるみ防止の為ポケットの中央を補強しています。カラーで日勤夜勤を分けることが可能で、業務の効率化に役立ちます。ストラップループ付。

仕様●色:ネイビー×ロイヤルブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●身丈:76cm●バスト:121cm●袖丈:23cm●肩幅:53cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4576-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする