アークランズ
若獅子 金切鋏 直刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-4576-86
68-4576-85
68-4576-86
68-4576-89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05179591
品番
125123
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板の切断に使用します。
仕様
●用途:トタン板、ガルバリウム鋼板などの切断の際に●刃長(約):70mm●切断能力:0.6mm(トタン板)●焼入硬度:HRC60度●仕上げ:手みがきパーカー●刃:直刃●切断可能対象物:トタン板、ガルバリウム鋼板、鋼板、真鍮板、ステンレス板、アルミ板●グリップ式
アズワン品番
68-4576-86