EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10.4
10.4
10.4
10
10.1
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.11
10.12
10.13
10.14
10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28
10.29
10.31
10.32
10.33
10.34
10.35
10.36
10.37
10.38
10.39
10.41
10.42
10.43
10.44
10.45
10.46
10.47
10.48
10.49
10.51
10.52
10.53
10.54
10.55
10.56
10.57
10.58
10.59
10.61
10.62
10.63
10.64
10.65
10.66
10.67
10.68
10.69
10.71
10.72
10.73
10.74
10.75
10.76
10.77
10.78
10.79
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.87
10.88
10.89
10.91
10.92
10.93
10.94
10.95
10.96
10.97
10.98
10.99
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05180105
品番
CSR+10.4
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
40
全長(mm)
90
材質
K10
シャンク径(Φmm)
11
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート