福井クラフト
木目フライト盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4579-41
68-4579-36
68-4579-41
68-4579-42
68-4579-43
68-4579-44
68-4579-45
68-4579-46
68-4579-47
68-4579-48
68-4579-32
68-4579-33
68-4579-25
68-4579-26
68-4579-27
68-4579-28
68-4579-29
68-4579-30
68-4579-31
68-4579-34
68-4579-35
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180686
品番
15007250
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):373mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):18mm●重量:440g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-41