曜日別特売
15007260 木目フライト盆 福井クラフト 05180695

15007260 木目フライト盆 福井クラフト 05180695
15007260 木目フライト盆 福井クラフト 05180695

木目フライト盆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4579-42
内容量1個注文コード05180695品番15007260
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様●サイズ(W):394mm●サイズ(D):276mm●サイズ(H):19mm●重量:515g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4579-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする