福井クラフト
奥広フライト盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4579-56
68-4579-62
68-4579-63
68-4579-64
68-4579-68
68-4579-69
68-4579-70
68-4579-71
68-4579-72
68-4579-73
68-4579-74
68-4579-75
68-4579-76
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05180921
品番
11017060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
仕様
●サイズ(W):394mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):19mm●重量:560g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-56