福井クラフト
奥広フライト盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4579-70
68-4579-62
68-4579-63
68-4579-64
68-4579-68
68-4579-69
68-4579-70
68-4579-71
68-4579-72
68-4579-73
68-4579-74
68-4579-75
68-4579-76
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181000
品番
11014060
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):456mm●サイズ(D):355mm●サイズ(H):21mm●重量:865g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-70