福井クラフト
エアートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4579-85
68-4579-89
68-4579-90
68-4579-91
68-4579-92
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181070
品番
17413860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,050
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):18mm●重量:470g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-85