福井クラフト
エアートレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4579-87
68-4579-89
68-4579-90
68-4579-91
68-4579-92
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181088
品番
17413880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):333mm●サイズ(H):20mm●重量:680g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-87