福井クラフト
エアートレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4579-90
68-4579-89
68-4579-90
68-4579-91
68-4579-92
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181115
品番
11014080
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):392mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):19mm●重量:595g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4579-90