福井クラフト
布目エアートレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4580-02
68-4579-97
68-4579-98
68-4579-99
68-4580-02
68-4580-03
68-4580-04
68-4580-05
68-4580-01
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181176
品番
17417360
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):362mm●サイズ(D):285mm●サイズ(H):18mm●重量:470g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-02