曜日別特売
17413940 布目エアートレー 福井クラフト 05181219

17413940 布目エアートレー 福井クラフト 05181219
17413940 布目エアートレー 福井クラフト 05181219

布目エアートレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4580-01
内容量1個注文コード05181219品番17413940
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●サイズ(W):455mm●サイズ(D):355mm●サイズ(H):21mm●重量:870g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4580-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする