曜日別特売
17417230 ステルストレー 福井クラフト 05181551

17417230 ステルストレー 福井クラフト 05181551
17417230 ステルストレー 福井クラフト 05181551

ステルストレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4580-62
内容量1個注文コード05181551品番17417230
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●サイズ(W):370mm●サイズ(D):253mm●サイズ(H):25mm●重量:371g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4580-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする