福井クラフト
ツバ付木目トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4580-66
68-4580-69
68-4580-70
68-4580-71
68-4580-72
68-4580-73
68-4580-74
68-4580-75
68-4580-76
68-4580-77
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181587
品番
11008290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,850
仕様
●サイズ(W):388mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):26mm●重量:469g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-66