曜日別特売
17413580 ツバ付木目トレー 福井クラフト 05181621

17413580 ツバ付木目トレー 福井クラフト 05181621
17413580 ツバ付木目トレー 福井クラフト 05181621

ツバ付木目トレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4580-69
内容量1個注文コード05181621品番17413580
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●サイズ(W):388mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):26mm●重量:469g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4580-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする