福井クラフト
ツバ付木目トレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4580-75
68-4580-69
68-4580-70
68-4580-71
68-4580-72
68-4580-73
68-4580-74
68-4580-75
68-4580-76
68-4580-77
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05181675
品番
17417270
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):388mm●サイズ(D):282mm●サイズ(H):26mm●重量:469g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4580-75