福井クラフト
スレンダートレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4581-28
68-4581-19
68-4581-20
68-4581-21
68-4581-22
68-4581-23
68-4581-24
68-4581-25
68-4581-26
68-4581-27
68-4581-28
68-4581-29
68-4581-30
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182050
品番
51023135
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):243mm●サイズ(H):22mm●重量:370g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4581-28