15066740 渕付ウェーブトレー 福井クラフト 05182120

15066740 渕付ウェーブトレー 福井クラフト 05182120
15066740 渕付ウェーブトレー 福井クラフト 05182120

渕付ウェーブトレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4581-44
68-4581-44
68-4581-45
68-4581-48
68-4581-49
68-4581-55
68-4581-56
68-4581-57
68-4581-58
68-4581-59
68-4581-60
68-4581-61
68-4581-62
68-4581-63
68-4581-64
68-4581-35
68-4581-36
68-4581-37
68-4581-38
68-4581-39
68-4581-40
68-4581-41
68-4581-42
68-4581-43
68-4581-46
68-4581-47
内容量1個注文コード05182120品番15066740
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様●サイズ(W):462mm●サイズ(D):328mm●サイズ(H):27mm●重量:625g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4581-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする