福井クラフト
渕付ウェーブトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4581-58
68-4581-58
68-4581-58
68-4581-44
68-4581-45
68-4581-48
68-4581-49
68-4581-55
68-4581-56
68-4581-57
68-4581-59
68-4581-60
68-4581-61
68-4581-62
68-4581-63
68-4581-64
68-4581-35
68-4581-36
68-4581-37
68-4581-38
68-4581-39
68-4581-40
68-4581-41
68-4581-42
68-4581-43
68-4581-46
68-4581-47
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182235
品番
17417210
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):420mm●サイズ(D):299mm●サイズ(H):25mm●重量:515g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4581-58