EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR15
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
15.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182388
品番
CSR+15.2
参考基準価格(税別)
¥73,600
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
15.2
刃長(mm)
60
全長(mm)
130
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
16
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート