EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
16.2
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
刃長(mm)
70
60
70
全長(mm)
150
130
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182485
品番
CSR+16.2
参考基準価格(税別)
¥100,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.2
刃長(mm)
70
全長(mm)
150
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
16
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート