福井クラフト
波渕トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
68-4581-87
68-4581-85
68-4581-86
68-4581-89
68-4581-90
68-4581-91
68-4581-92
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182540
品番
11008345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
仕様
●サイズ(W):427mm●サイズ(D):307mm●サイズ(H):30mm●重量:490g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4581-87