11015610 マウンテントレー 福井クラフト 05182549

マウンテントレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番68-4581-93
内容量1個注文コード05182549品番11015610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):15mm●重量:362g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4581-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする