11015620 マウンテントレー 福井クラフト 05182558

11015620 マウンテントレー 福井クラフト 05182558
11015620 マウンテントレー 福井クラフト 05182558

マウンテントレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4581-98
内容量1個注文コード05182558品番11015620
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●サイズ(W):330mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):15mm●重量:362g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4581-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする