福井クラフト
マウンテントレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4581-99
68-4581-98
68-4581-99
68-4582-01
68-4582-02
68-4582-03
68-4582-04
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182567
品番
17417410
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):360mm●サイズ(D):262mm●サイズ(H):15mm●重量:360g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4581-99