福井クラフト
吹上盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
68-4582-12
68-4582-12
68-4582-17
68-4582-18
68-4582-19
68-4582-20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05182619
品番
17414140
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):425mm●サイズ(D):330mm●サイズ(H):20mm●重量:610g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4582-12