EIKO(栄工舎)
リーマ 超硬S CSR17
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
17.6
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05182625
品番
CSR+17.6
参考基準価格(税別)
¥103,700
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.6
刃長(mm)
70
全長(mm)
150
材質
K10
刃数
6
シャンク径(Φmm)
16
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート